Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4A700 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AD6RUC

DAYTON 4A700 mágnesszelep nélküli tekercs, 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD6RUC Modell: 4A700
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
€149.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
Légáramlat26.4-179.3 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható2.20
Áramlási tartomány3.1-22 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség2 psi
Művelet típusaPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.3 / 8 "
Teljes magasság3 5 / 16 "
Teljes hossz2.375 "
Csőméret3 / 8 "
Biztonságos működő víznyomás350 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.CsőméretÁr
DAYTON 3A433 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AC8GKY 3A43314.4-97.2 scfm1.201.2-17 gpm1 / 4 "1 / 4 "€149.97
DAYTON 4A699 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AD6RUB 4A69914.4-97.2 scfm1.201.7-16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "€149.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4A700 mágnesszelep nélküli tekercs, 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz
€149.97 /Mértékegység