Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3A436 Mágnesszelep Kevesebb tekercs 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AC8GLB

DAYTON 3A436 mágnesszelep nélküli tekercs, 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC8GLB Modell: 3A436
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
€229.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
Légáramlat44.0-314 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható5.50
Áramlási tartomány5.5-55 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság3.75 "
Teljes hossz2 13 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás300 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep konfigurációLégáramlatTérfogat-együtthatóSzelep tervezésÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 2A194 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB8WGW 2A194Egyetemes6.8 scfm0.12/0.093-Way0.12-1.2 gpm1 / 16 "4"4"€225.34
DAYTON 2CZZ2 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AB9GKA 2CZZ2Általában zártAkár 27.4 scfm0.482-Way0.48-4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€97.07
DAYTON 2CZZ5 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AB9GKD 2CZZ5Általában zártAkár 27.4 scfm0.482-Way0.34-3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€120.69
DAYTON 3A434 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AC8GKZ 3A434Általában zárt28.8-205 scfm3.602-Way3.6-36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€191.69
DAYTON 4A697 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AD6RUA 4A697Általában zárt22.4-160 scfm2.802-Way2.8-28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€191.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3A436 mágnesszelep nélküli tekercs, 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz
€229.96 /Mértékegység