Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2CZY8 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AB9GJX

DAYTON 2CZY8 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9GJX Modell: 2CZY8
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
€220.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
Légáramlat6.8 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.12/0.09
Áramlási tartomány0.12-1.5 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.1 / 16 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 8 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretLégáramlattest anyagaSzelep konfigurációSzelep tervezésTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Ár
DAYTON 2CZY9 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AB9GJY 2 CZY91 / 4 "Akár 12.5 scfmSárgarézÁltalában zárt3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€225.77
DAYTON 2CZZ7 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AB9GKF 2CZZ73 / 8 "Akár 54.4 scfmSárgarézÁltalában zárt2-Way1.701.7-5.4 gpm3 / 8 "€113.50
DAYTON 2CZZ9 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AB9GKH 2CZZ91 / 4 "Akár 29.4 scfmSárgarézÁltalában zárt2-Way0.700.49-3.1 gpm1 / 4 "€140.51
DAYTON 3A426 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk Nc Ss | AC8GKQ 3A4261 / 4 "Akár 10.3 scfmRozsdamentes acélÁltalában zárt3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€162.91
DAYTON 3A427 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk nélküli Ss | AC8GKR 3A4271 / 4 "Akár 8.3 scfmRozsdamentes acélNormálisan nyitva3-Way0.12/0.090.12-1.3 gpm1 / 16 "€214.62
DAYTON 3A429 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk Nc Ss | AC8GKU 3A4291 / 4 "Akár 11.2 scfmRozsdamentes acélÁltalában zárt3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€181.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2CZY8 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz
€220.45 /Mértékegység