DAYTON Rugalmas járókerék szivattyúk


Szűrő
GPM víz @ 10 Ft. a fejétől: 3.4 , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 2.6 , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 1.3 , GPM víz @ 40 Ft. a fejétől: 0.0 , Ház anyaga: Műanyag , HP: 1/12 , Járókerék anyaga: nitril , Max. Fej: 40 Ft. , Max. Nyomás: 17.3 PSI , Max. Viszkozitás: 3000 SSU , RPM: 4500 , Fóka: Nitril ajak , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Szívóemelés: 7.5 Ft. , Temp. Hatótávolság: 185 F , Szélesség: 4.75 "
StílusModellerősítőkMagasságHosszmotor típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
3ACA4
23.375 "6.75 "ODP115 VAC€311.13
B
3ACA5
7.53.125 "6"TEFC12 VDC€301.98
C
3ACA6
7.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC€316.93

Rugalmas járókerék szivattyúk

A Dayton rugalmas járókerekes szivattyúit úgy tervezték, hogy a friss vizet nagy szilárdanyag-tartalmú nehéz folyadékokká szállítsák. Önfelszívó kialakítású műanyag házuk hosszú üzemidőt biztosít. Az ODP motorok nem igényelnek külső hűtőközeget a túlmelegedés elkerülése érdekében, míg a TEFC motorokhoz külső ventilátor szükséges a hűtéshez. Pozitív elmozdulást biztosítanak fém-fém érintkezés nélkül. Ezek a szivattyúk nitril járókerékkel és ajakos tömítésekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a szivárgást a nehéz folyadékszállítás során. A rozsdamentes acél tengely nagy sebességgel forgatja a járókereket, és 40 láb maximális emelési kapacitással rendelkezik. Válasszon a szivattyúk széles választékából, amelyek 12VDC és 120VAC feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?