Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3ACA6 szivattyú műanyag 1/12 LE 12vdc 7.5 Amper | AC8HAQ

DAYTON 3ACA6 szivattyú műanyag 1/12 LE 12vdc 7.5 amper

Raktáron
Tétel: AC8HAQ Modell: 3ACA6
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
€316.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők7.5
GPM víz @ 0 Ft. a feje4.0
GPM víz @ 10 Ft. a feje3.4
GPM víz @ 20 Ft. a feje2.6
GPM víz @ 30 Ft. a feje1.3
GPM víz @ 40 Ft. a feje0.0
Magasság3.125 "
Ház anyagaMűanyag
HP1/12
Járókerék anyaganitril
Be- / kimeneti3/4 MGHT
Hossz7.625 "
Max. Fej40 Ft.
Max. Nyomás17.3 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM3000
Max. Viszkozitás3000 SSU
motor típusaTEFC
Prime in Feet7.5
RPM4500
SealNitril ajak
ÖnindítóIgen
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő7.5 Ft.
Temp. Hatótávolság185 F
típusRugalmas járókerék
Feszültség12 VDC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 11 Ft. a feje (3.2)
    • GPM víz @ 23 Ft. a feje (2.8)
    • Jellemzők: Pozitív elmozdulás szivattyúzás fém-fém érintkezés nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságHosszmotor típusaFeszültségÁr
DAYTON 3ACA4 szivattyú műanyag 1/12 LE 115v 2 Amper | AC8HAN 3ACA423.375 "6.75 "ODP115 VAC€311.13
DAYTON 3ACA5 szivattyú műanyag 1/12 LE 12vdc 7.5 Amper | AC8HAP 3ACA57.53.125 "6"TEFC12 VDC€301.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ACA6 szivattyú műanyag 1/12 LE 12vdc 7.5 amper
€316.92 /Mértékegység