DAYTON Dobszivattyú csövek


Szűrő
Adapter típusa: 2 "Bung , Felhasználásra: 1DLK6 - 1DLK9 , Tömítés anyaga: PTFE , G PM: 32 , Magasság: 39 " , Bemeneti méret: 1.625 " , Max. Nyomás: 16 psi , Max. Viszkozitás: 1500 XNUMX CPS , Maximális fejmagasság: 36 ft. , Kimenet mérete: 1" , Teljes hossz: 43 "
StílusModellMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletA szivattyú testének anyagaNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
1DLL3
175 fok F175 fok FKynarKynar, PVDF, PTFE€1,143.78
B
1DLL1
190 fok F190 fok FCPVCCPVC, PTFE€829.94

Dobszivattyú csövek

A Dayton dobszivattyú csövek járókerékkel és merev szívótengellyel rendelkező szerelvények, amelyek folyadékot szívnak ki a tartályból. Ezek a csövek CPVC / Kynar konstrukcióval rendelkeznek az optimális áramlási sebesség és a kiváló kopás érdekében. A magas hőszigetelés érdekében PTFE tömítésekkel vannak beépítve, és akár 190 F-ig is ellenállnak a folyadékhőmérsékletnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?