DAYTON 1DLL3 szivattyú dob szivattyú test anyaga Kynar | AA9JWC

DAYTON 1DLL3 szivattyúdobos szivattyúház anyaga Kynar

Raktáron
Tétel: AA9JWC Modell: 1DLL3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,387.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere dobszivattyú cső
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusa2 "Bung
Használatra On1DLK6 - 1DLK9
TömítőanyagPTFE
G PM32
Magasság39 "
Bemeneti méret1.625 "
Max. GPM olajhoz7
Max. GPM vízhez35
Max. Folyékony hőmérséklet.175 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Max. Viszkozitás1500 XNUMX CPS
Maximális fej36 ft.
kimértNem
Kimeneti méret1"
Teljes hossz43 "
A szivattyú testének anyagaKynar
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza39 "
Nedvesített anyagokKynar, PVDF, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)113.67
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8414809000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletA szivattyú testének anyagaNedvesített anyagokÁr
DAYTON 1DLL1 szivattyú dob szivattyú ház anyaga Cpvc | AA9JWA 1DLL1190 fok F190 fok FCPVCCPVC, PTFE€1,006.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DLL3 szivattyúdobos szivattyúház anyaga Kynar
€1,387.75 /Mértékegység