DAYTON 1DLL1 szivattyú dob szivattyú ház anyaga Cpvc | AA9JWA

DAYTON 1DLL1 szivattyúdobos szivattyúház anyaga Cpvc

Raktáron
Tétel: AA9JWA Modell: 1DLL1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€829.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere dobszivattyú cső
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusa2 "Bung
Használatra On1DLK6 - 1DLK9
TömítőanyagPTFE
G PM32
Magasság39 "
Bemeneti méret1.625 "
Max. GPM olajhoz7
Max. GPM vízhez35
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Hőmérséklet190 fok F
Max. Viszkozitás1500 XNUMX CPS
Maximális fej36 ft.
kimértNem
Kimeneti méret1"
Teljes hossz43 "
A szivattyú testének anyagaCPVC
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza39 "
Nedvesített anyagokCPVC, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)113.67
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletA szivattyú testének anyagaNedvesített anyagokÁr
DAYTON 1DLL3 szivattyú dob szivattyú test anyaga Kynar | AA9JWC 1DLL3175 fok F175 fok FKynarKynar, PVDF, PTFE€1,143.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DLL1 szivattyúdobos szivattyúház anyaga Cpvc
€829.94 /Mértékegység