Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3GTE8 propeller 16 hüvelyk 1/2 furatú 2660 Cfm | AC9HVR

DAYTON 3GTE8 propeller 16 hüvelykes 1/2 furat 2660 Cfm

Raktáron
Tétel: AC9HVR Modell: 3GTE8
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
€225.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge anyagSzikraálló alumínium öntött
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP2660
CFM @ 0.125-In. SP2200
CFM @ 0.250-In. SP1780
CFM @ 0.375-In. SP1390
CFM @ 0.500-In. SP1050
Max. FORDULAT1725
Kések száma4
Hangmagasság27 fok
Propeller átm.16 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges motor HP1/4
ForgásCW a lemerüléssel szemben
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)43.43
HS-kód8414901080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csavarok száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
DAYTON 3GTF6 propeller 16 hüvelykes 5/8 furatú 2660 Cfm | AC9HVZ 3GTF65 / 8 "€225.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3GTE8 propeller 16 hüvelykes 1/2 furat 2660 Cfm
€225.35 /Mértékegység