DAYTON 38EV07 alacsony belmagasságú láncos emelő 2000 lb. 20 láb | AH7ZCM

DAYTON 38EV07 alacsony belmagasságú láncos emelő 2000 lb. 20 láb

Raktáron
Tétel: AH7ZCM Modell: 38EV07

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€886.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi láncemelő
FékÖnbeállító fék
Horognyitás1-3 / 32 "
Ház mélysége6-1 / 16 "
Ház hossza5 25 / 32 "
Ház szélessége5.25 "
Lift20 ft.
Terhelhetőség2000 font
Min. Horgok között14.5 "
Szerelési típusHorogra szerelve - nincs kocsi
Húzza a névleges teher emeléséhez68 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.1014
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)22.61
Származási országCN

Termék részletek:

    • Emelő túlterhelés elleni védelem: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellLiftFékMélységTerhelhetőségMin. Horgok közöttSzélességHorognyitásHáz mélységeÁr
DAYTON 1VW51 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emeljen 10 lábat AB3XQR 1VW5110 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€406.91
DAYTON 1VW52 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emeljen 15 lábat AB3XQT 1VW5215 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€495.41
DAYTON 1VW53 kézi láncemelő 1000 Lb. Emeljen 20 lábat AB3XQU 1VW5320 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€645.70
DAYTON 1VW54 kézi láncemelő 1000 Lb. Emeljen 8 lábat AB3XQV 1VW548 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€384.67
DAYTON 1VW55 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emeljen 10 lábat AB3XQW 1VW5510 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€456.42
DAYTON 1VW56 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emeljen 15 lábat AB3XQX 1VW5615 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€568.71
DAYTON 1VW57 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel a 20 lábat AB3XQY 1VW5720 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€696.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38EV07 alacsony belmagasságú láncos emelő 2000 lb. 20 láb
€886.77 /Mértékegység