DAYTON 6RJY4 beltéri csatornakemence 8642 Cfm földgáz 30 fokos F | AF2DJL

DAYTON 6RJY4 beltéri légcsatorna kemence 8642 Cfm földgáz 30 fok F

Raktáron
Tétel: AF2DJL Modell: 6RJY4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,965.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri csatorna kemence
Légáramlat8642 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik30 fok F
BtuH bemenet350,000
BtuH kimenet280,000
Égő levegő bemeneti mérete6
CFM @ 65 (F) emelkedés4000 cfm
CFM @ 80 (F) emelkedés3200 cfm
Mélység40 "
Füstcső Dia.6"
Teljes terhelésű erősítők1.9A
Gázcsatlakozás3 / 4 "
Gáz típusaNG
Magasság36 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság19 "
Beltéri légkibocsátási szélesség40-1 / 4 "
Telepítési magasság8 ft.
Max. Külső SP2.02 "-os WC
Elsődleges hőcserélő anyagAluminizált acél
Szolgáltatáshoz való hozzáférés helyeAlsó
Feszültség120
Szélesség42.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 154.8
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8416200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁr
DAYTON 6RJV6 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelyk D 8642 Cfm Ng | AF2DHF 6RJV637 "37.75 "€6,007.26
DAYTON 6RJW3 beltéri csatornakemence 37 hüvelyk D földgáz 8642 Cfm | AF2DHN 6RJW337 "37.75 "€7,538.47
DAYTON 6RJX0 beltéri csatorna kemence földgáz 8642 Cfm 37 hüvelyk D | AF2DHW 6RJX037 "37.75 "€5,963.03
DAYTON 6RJX7 beltéri légcsatorna kemence 30 fok F 8642 Cfm Ng | AF2DJD 6RJX737 "37.75 "€7,482.80
DAYTON 6RJZ1 beltéri csatorna kemence földgáz 8642 Cfm 30 fok F | AF2DJU 6RJZ140 "36 "€10,332.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6RJY4 beltéri légcsatorna kemence 8642 Cfm földgáz 30 fok F
€8,965.91 /Mértékegység