DAYTON Beltéri légcsatorna kemencék, BtuH bemenet 300000


Szűrő
Légáramlat: 7407 cfm , BtuH kimenet: 240,000 , Teljes terhelésű erősítők: 1.9A , Gáz típusa: NG , Hz: 60 , Feszültség: 120 , Szélesség: 37.125 "
StílusModellMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
6RJV5
37 "37.75 "€5,633.87
A
6RJW2
37 "37.75 "€7,072.51
B
6RJW9
37 "37.75 "€5,633.87
B
6RJX6
37 "37.75 "€6,982.73
C
6RJY3
40 "36 "€8,537.22
C
6RJZ0
40 "36 "€9,256.94

Beltéri légcsatorna kemencék, BtuH bemenet 300000

A Dayton beltéri légcsatornás kemencék ideálisan biztosítanak fűtési megoldásokat beltéri helyiségekben, például kereskedelmi, ipari és lakóterületeken. Ezek a csőkemencék gáztüzelőanyagot használnak, és azonnali égést biztosítanak. Közvetlen szikragyújtásos technológiával rendelkeznek, és 300000 37 BtuH maximális hőteljesítményt produkálnak. Nyílt égetéssel és közvetlen szikratechnológiával is rendelkeznek a hatékony fűtés érdekében. Ezek a kemencék az alján keresztül könnyen hozzáférhetők a könnyű tisztítás érdekében. Válasszon a beltéri légcsatornás kemencék széles választékából, amelyek 40 és XNUMX hüvelykes mélységben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?