DAYTON 6RJW9 beltéri légcsatornás kemence földgáz 7407 Cfm 37 hüvelyk D | AF2DHV

DAYTON 6RJW9 beltéri légcsatorna kemence földgáz 7407 Cfm 37 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AF2DHV Modell: 6RJW9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,633.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri csatorna kemence
Légáramlat7407 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik30 fok F
BtuH bemenet300,000
BtuH kimenet240,000
Égő levegő bemeneti mérete6
CFM @ 65 (F) emelkedés3300 cfm
CFM @ 80 (F) emelkedés2700 cfm
Mélység37 "
Füstcső Dia.6"
Teljes terhelésű erősítők1.9A
Gázcsatlakozás3 / 4 "
Gáz típusaNG
Magasság37.75 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság19 "
Beltéri légkibocsátási szélesség34-3 / 4 "
Telepítési magasság8 ft.
Max. Külső SP0.90 "-os WC
Elsődleges hőcserélő anyagAluminizált acél
Szolgáltatáshoz való hozzáférés helyeOldal
Feszültség120
Szélesség37.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 140.4
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8416200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁr
DAYTON 6RJV5 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D 7407 Cfm Ng | AF2DHE 6RJV537 "37.75 "€5,633.87
DAYTON 6RJW2 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D földgáz 7407 Cfm | AF2DHM 6RJW237 "37.75 "€7,072.51
DAYTON 6RJX6 beltéri légcsatorna kemence 30 fokos F 7407 Cfm Ng | AF2DJC 6RJX637 "37.75 "€6,982.73
DAYTON 6RJY3 beltéri légcsatorna kemence 7407 Cfm földgáz 30 fok F | AF2DJK 6RJY340 "36 "€8,537.22
DAYTON 6RJZ0 Beltéri légcsatornás kemence földgáz 7407 Cfm 30 fok F | AF2DJT 6RJZ040 "36 "€9,256.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6RJW9 beltéri légcsatorna kemence földgáz 7407 Cfm 37 hüvelyk D
€5,633.87 /Mértékegység