Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6ECC8 túlterhelési relé Iec 28.00 - 36.00a | AE8MUT

DAYTON 6ECC8 túlterhelési relé Iec 28.00 - 36.00a

Raktáron
Tétel: AE8MUT Modell: 6ECC8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€43.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
Jelenlegi tartomány28.0-36.0A
Mélység3.62 "
Magasság2"
Pólusok száma3
Érzékelési módszerKétfémes
Hőbeállítási tartomány (A)28 a 36
Kirándulás osztály10
típusIEC
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536304000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományMélységMagasságHőbeállítási tartomány (A)SzélességÁr
DAYTON 6EAZ7 túlterhelési relé Iec 23.00 - 32.00a | AE8MPC 6EAZ723.0-32.0A4.29 "2.12 "23 a 322.75 "€65.16
DAYTON 6EAZ8 túlterhelési relé Iec 30.00 - 40.00a | AE8MPD 6EAZ830.0-40.0A4.29 "2.12 "30 a 402.75 "€65.16
DAYTON 6EAZ9 túlterhelési relé Iec 37.00 - 50.00a | AE8MPE 6EAZ937.0-50.0A4.29 "2.12 "37 a 502.75 "€63.21
DAYTON 6ECA0 túlterhelési relé Iec 48.00 - 65.00a | AE8MTY 6ECA048.0-65.0A4.29 "2.12 "48 a 652.75 "€63.21
DAYTON 6ECA1 túlterhelési relé Iec 55.00 - 70.00a | AE8MTZ 6ECA155.0-70.0A4.29 "2.12 "55 a 702.75 "€75.15
DAYTON 6ECA2 túlterhelési relé Iec 63.00 - 80.00a | AE8MUA 6ECA263.0-80.0A4.29 "2.12 "63 a 802.75 "€75.15
DAYTON 6ECA3 túlterhelési relé Iec 0.10 - 0.16a | AE8MUB 6ECA30.10-0.16A3.62 "1.85 "0.10 a 0.161.73 "€21.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6ECC8 túlterhelési relé Iec 28.00 - 36.00a
€43.23 /Mértékegység