DAYTON Üzemanyag fúvóka kézikönyv


Szűrő
Áramlási sebesség: 1.3–20 GPM , Hossz: 16 5 / 16 " , Anyaga: Alumínium , Max. Nyomás: 50 psi , Működés: Kézikönyv , Kimenet: Alumínium
StílusModellBeömlőnyílásMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
40M289
1 "FNPT1 "NPT (F)€673.14
A
40M288
3/4 "FNPT3/4 "NPT (F)€673.14

Üzemanyag fúvóka kézikönyv

A Dayton tüzelőanyag-fúvókákat elektromos üzemanyag-szivattyúkhoz használják, és ideálisak gravitációs adagolási alkalmazásokhoz, hogy az üzemanyagot kiömlés nélkül szállítsák át. Ezek az egységek fémszerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és kézi vezérlőmechanizmussal rendelkeznek, folyamatos áramláskapcsolóval a felügyelet nélküli adagolás és a nagy mennyiségű üzemanyag átvitel érdekében. A bemeneti nyílásnál elforgatható tömlő található a maximális manőverezhetőség és a felhasználó kényelme érdekében. Ezek az egységek hosszú kifolyóval is rendelkeznek a minimális ellennyomás és az áramlás csökkentése érdekében. Válasszon a tüzelőanyag-fúvókák széles választékából, amelyek 3/4-1 hüvelykes FNPT bemeneti méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?