Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 40M288 üzemanyagfúvóka kézi 3/4 hüvelykes | AD3QNQ

DAYTON 40M288 Fuel Nozzle Manual 3/4 Inch

Raktáron
Tétel: AD3QNQ Modell: 40M288
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
€673.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag fúvóka
Áramlási sebesség1.3–20 GPM
Beömlőnyílás3/4 "FNPT
Hossz16 5 / 16 "
AnyagAlumínium
Max. Nyomás50 psi
MűveletKézikönyv
KivezetésAlumínium
Méret3/4 "NPT (F)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)7.01
Hajó hossza (cm)18.01
Hajószélesség (cm)54
HS-kód8481805090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásMéretÁr
DAYTON 40M289 üzemanyagfúvóka kézi 1 hüvelykes | AD3QNR 40M2891 "FNPT1 "NPT (F)€673.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 40M288 Fuel Nozzle Manual 3/4 Inch
€673.15 /Mértékegység