DAYTON 30E998 Összecsukható/halmozott székkosár 51 x 22 x 43 | AC4LWJ

DAYTON 30E998 Összecsukható/halmozott székkosár 51 x 22 x 43

Raktáron
Tétel: AC4LWJ Modell: 30E998

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€340.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható / halmozott székkocsi
Caster Dia.4"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(2) Forgatható és (2) Merev
Görgő szélessége3 / 4 "
befejezPorbevonat
Keret színeSzürke
Keret anyagAcél
Fogantyúk(1) Nyomja és (1) Tartó végét
tart(24) Székek
Terhelhetőség300 font
Görgők száma4
Teljes magasság43 "
Teljes hossz51 "
Teljes szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)133.35
Hajószélesség (cm)62.99
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltartTeljes hosszÁr
DAYTON 30E999 Összecsukható/halmozott székkosár 67 x 22 x 43 | AC4LWK 30E999(32) Székek67 "€339.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30E998 Összecsukható/halmozott székkosár 51 x 22 x 43
€340.69 /Mértékegység