Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 35JF66 leválasztó kapcsoló 63A 40 LE 600VAC 3PST | AH4RDX

DAYTON 35JF66 leválasztó kapcsoló 63A 40 LE 600VAC 3PST

Raktáron
Tétel: AH4RDX Típus: 35JF66

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€627.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
erősítők63
Kapcsolatfelvétel3 PST
Mélység5.8 "
Adóáltalános
Magasság7.1 "
HP40 LE @ 600 VAC
IP besorolás65
AnyagAcél és polikarbonát
NEMA ház típusa3R, 12
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Fázis3
FelhasználásVálassza le vagy válassza le a terhelést
Feszültség600 VAC
Szélesség7.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)20.07
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Semleges szerelvény mellékelve: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságHPSzélességÁr
DAYTON 35JF52 leválasztó kapcsoló 32A 20 LE 600VAC 3 fázis | AH4RDG 35JF52325.2 "5.1 "20 LE @ 600 VAC5.1 "€345.78
DAYTON 35JF53 leválasztó kapcsoló 50A 30 LE 600VAC 3 fázis | AH4RDH 35JF53505.8 "7.1 "30 LE @ 600 VAC4.3 "€338.17
DAYTON 35JF54 leválasztó kapcsoló 63A 40 LE 600VAC 3 fázis | AH4RDJ 35JF54635.8 "7.1 "40 LE @ 600 VAC7.2 "€503.92
DAYTON 35JF56 leválasztó kapcsoló 5.1 hüvelyk magasság x 5.1 hüvelyk szélesség x 5.2 hüvelyk mélység | AH4RDL 35JF56325.2 "5.1 "20 LE @ 600 VAC5.1 "€330.08
DAYTON 35JF57 leválasztó kapcsoló 7.1 hüvelyk magasság x 4.3 hüvelyk szélesség x 5.8 hüvelyk mélység | AH4RDM 35JF57505.8 "7.1 "30 LE @ 600 VAC4.3 "€381.36
DAYTON 35JF58 leválasztó kapcsoló 7.1 hüvelyk magasság x 7.2 hüvelyk szélesség x 5.8 hüvelyk mélység | AH4RDN 35JF58635.8 "7.1 "40 LE @ 600 VAC7.2 "€647.41
DAYTON 35JF60 leválasztó kapcsoló 32A 20 LE 3PST 65IP | AH4RDQ 35JF60325.2 "5.1 "20 LE @ 600 VAC5.1 "€366.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 35JF66 leválasztó kapcsoló 63A 40 LE 600VAC 3PST
€627.26 /Mértékegység