DAYTON 34D652 dobos teherautó 30-85 gallon 55-1/4 hüvelykes magasság | AC6LEN

DAYTON 34D652 dobos teherautó 30-85 gallon 55-1/4 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC6LEN Modell: 34D652

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€881.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
színekEzüst
Dob kapacitás30-85 gal.
befejezPorbevonatú
Az első kerék átmérője10 "
Az első kerék szélessége2"
Fogantyú típusaKettős és ívelt
Terhelhetőség1000 font
AnyagAlumínium
Teljes mélység21 "
Teljes magasság55.25 "
Teljes szélesség25 "
Hátsó kerék átmérője6"
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék anyagaPenész a gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.764
Hajó magassága (cm)147.07
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hátsó kerék szélessége (1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságszínekDob kapacitásTeljes szélességKerék anyagabefejezFogantyú típusaTerhelhetőségÁr
DAYTON 34D646 dobos teherautó 55 gallon acél piros 59-1/2 hüvelykes magasság | AC6LEG 34D64659.5 "Piros55 gal.23.5 láb.Penész a gumi öntöttvas agyonPorbevonatKettős1000 font€463.70
DAYTON 34D647 dobkocsi 55 gallon acél piros magasság 59 hüvelyk | AC6LEH 34D64759 "Piros55 gal.24 "Penész a gumiPorbevonatKettős és ívelt1000 font€527.78
DAYTON 34D649 dobos teherautó 55 gallon acél piros 56-1/2 hüvelykes magasság | AC6LEK 34D64956.5 "Piros55 gal.23.5 "Penész a gumiPorbevonatKettős1000 font€628.49
DAYTON 34D651 dobos teherautó fékező gumi kerékkel | AC6LEM 34D65155.25 "Ezüst30-85 gal.25 "Penész a gumiPorbevonatúKettős és ívelt1000 font€1,156.01
DAYTON 34D653 dobos teherautó fékező pneumatikus kerékkel | AC6LEP 34D65358 "Ezüst30-85 gal.28 "PneumatikusPorbevonatúKettős és ívelt700 font€1,511.48
DAYTON 34D654 dobos teherautó 30-85 gallon alumínium 58 hüvelykes magasság | AC6LEQ 34D65458 "Ezüst30-85 gal.28 "PneumatikusPorbevonatúKettős és ívelt700 font€1,045.46
DAYTON 34D665 dobos teherautó 55 gallon acél 57-1/2 hüvelyk magasság | AC6LFC 34D66557.5 "Piros55 gal.23.75 "poliolefinPorbevonatKettős1000 font€562.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34D652 dobos teherautó 30-85 gallon 55-1/4 hüvelyk magasság
€881.53 /Mértékegység