DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 hüvelykes | AH7RRB

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH7RRB Modell: 38AX32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,031.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDownblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
CFM @ 0.000-In. SP2839/3150/3500
CFM @ 0.125-In. SP2668/2997/3364
CFM @ 0.250-In. SP2469/2832/3219
CFM @ 0.375-In. SP2213/2624/3052
CFM @ 0.500-In. SP1882/2375/2858
CFM @ 0.625-In. SP- / 2053/2624
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 2347
CFM @ 0.875-In. SP- / - / 1821
A méret30 "
B mérete35.5 "
C. mérete28 "
D dimenzió5.5 "
meghajtó típusaKözvetlen meghajtó
VámértékStandard
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.26/0.35/0.48
Max. Bemeneti hőm.130 fok
Motoros HP1
motor típusaEC motor
Szerelési helyTető
Sebességek számaVáltozó
Összességében Dia.35.5 "
Teljes magasság28 "
Fázis1
RPM900/810/730
Tengely Dia. Kerék vége5 / 8 "
Méret30 "x 30"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.7/9.9/11.7
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7.2/8.7/10.9
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.6.7/8.2/10.1
Sebesség ellenőrzés43Y140
Sebesség szabályozhatóIgen
Feszültség208/230
Kerékátmérő18.5 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
Származási országUS

Termék részletek:

    • Meghajtó csomag motorral: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€703.51
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€739.72
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€1,075.70
DAYTON 16D533 Lefúvó szellőző közvetlen meghajtás 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
DAYTON 16D534 Lefelé sugárzó szellőző közvetlen meghajtás 10-1/2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€1,204.28
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,488.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 hüvelykes
€4,031.94 /Mértékegység