DAYTON 4YC67 Downblast Vent Direct Drive 10-1/2 In | AE2LMV

DAYTON 4YC67 lefúvó szellőző közvetlen meghajtás 10-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2LMV Modell: 4YC67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,177.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDownblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza19 "
Alapszélesség19 "
CFM @ 0.000-In. SP717/888/1059
CFM @ 0.125-In. SP570/780/969
CFM @ 0.250-In. SP389/640/863
CFM @ 0.375-In. SP- / 493/745
CFM @ 0.500-In. SP- / 184/623
CFM @ 0.625-In. SP- / - / 474
meghajtó típusaKözvetlen
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.04/0.07/012
Max. Bemeneti hőm.130 fok
Max. Működési erősítők1.5/2/2.7
Motoros HP1/8
motor feszültség115
Szerelési helyTető
Sebességek száma3
Összességében Dia.21.75 "
Teljes magasság14.625 "
Fázis1
RPM1050/1300/1550
Tengely Dia. Sheave End1 / 2 "
Tengely Dia. Kerék vége1 / 2 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.4.5/6.7/9.3
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.5/6.4/8.8
Sebesség ellenőrzés48C172
Sebesség szabályozhatóIgen
Kerékátmérő10.5 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)49.28
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)60.71
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€703.51
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€739.72
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€1,075.70
DAYTON 16D533 Lefúvó szellőző közvetlen meghajtás 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
DAYTON 16D534 Lefelé sugárzó szellőző közvetlen meghajtás 10-1/2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€1,204.28
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,488.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YC67 lefúvó szellőző közvetlen meghajtás 10-1/2 hüvelyk
€1,177.04 /Mértékegység