DAYTON 38AX31 Downblast Vent Direct Drive 14-3/4 hüvelykes | AH7RRA

DAYTON 38AX31 Downblast Vent Direct Drive 14-3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH7RRA Modell: 38AX31

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,341.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDownblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
CFM @ 0.000-In. SP1948/2412/2875
CFM @ 0.125-In. SP1833/2318/2797
CFM @ 0.250-In. SP1719/2228/2719
CFM @ 0.375-In. SP1590/2135/2644
CFM @ 0.500-In. SP1418/2033/2566
CFM @ 0.625-In. SP1164/1919/2487
CFM @ 0.750-In. SP- / 1777/2396
CFM @ 0.875-In. SP- / 1611/2299
CFM @ 1.000-In. SP- / 1355/2191
CFM @ 1.250-In. SP- / - / 1910
CFM @ 1.500-In. SP- / - / 1297
A méret22 "
B mérete28.375 "
C. mérete23.75 "
D dimenzió4"
meghajtó típusaKözvetlen meghajtó
VámértékStandard
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.24/0.46/0.79
Max. Bemeneti hőm.130 fok
Max. Működési erősítők10.1
Motoros HP3/4
motor típusaEC motor
Szerelési helyTető
Sebességek számaVáltozó
Összességében Dia.28.375 "
Teljes magasság23.75 "
Fázis1
RPM1050/1300/1550
Tengely Dia. Kerék vége1 / 2 "
Méret22 "x 22"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.9.4/13.2/18.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.9.0/12.9/17.4
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.8.0/12.0/16.8
Sebesség ellenőrzés43Y140
Sebesség szabályozhatóIgen
Feszültség208/230
Kerékátmérő14.75 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
Származási országUS

Termék részletek:

    • Meghajtó csomag motorral: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€703.51
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€739.72
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€1,075.70
DAYTON 16D533 Lefúvó szellőző közvetlen meghajtás 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
DAYTON 16D534 Lefelé sugárzó szellőző közvetlen meghajtás 10-1/2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€1,204.28
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,488.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38AX31 Downblast Vent Direct Drive 14-3/4 hüvelykes
€2,341.34 /Mértékegység