DAYTON 26W609 hengeres emelőtargonca hidraulikus kapacitása 300 Lb | AB8QAL

DAYTON 26W609 hengeres emelőtargonca hidraulikus kapacitása 300 Lb

Raktáron
Tétel: AB8QAL Típus: 26W609

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,245.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeremelő teherautó
Alaplábak a belső oldalon.15-1 / 2 "
Alaplábak kívül Dia.19-3 / 4 "
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője5"
Emelési magasság max.40 "
Terhelhetőség300 font
Teljes magasság52 "
Teljes hossz20.75 "
Teljes szélesség29.25 "
Peronhossz20 "
Platform szélesség12 "
Powered ByHidraulikus lábszivattyú emelő
Hátsó kerék átmérője4"
2ACD3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.65
Hajó magassága (cm)146.05
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságPowered ByÁr
DAYTON 26W610 hengeres emelőkocsi csörlő kapacitása 300 Lb | AB8QAM 26W61058 "Kézi csörlő emelő€3,267.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26W609 hengeres emelőtargonca hidraulikus kapacitása 300 Lb
€3,245.15 /Mértékegység