ALTRONIX Háromszoros kimeneti tápegységek / töltők, 60 Hz


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 5 V DC/12 V DC/24 V DC , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Háromfeszültségű tápegység / töltő , Kimeneti feszültség: 5 V DC/12 V DC/24 V DC
StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
A
AL400UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A egyidejű kimenet5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€700.74
B
AL600UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A egyidejű kimenet5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€924.81
C
AL400UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A egyidejű kimenet5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€733.33
C
AL600UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A egyidejű kimenet5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€953.35

Háromszoros kimeneti tápegységek / töltők, 60 Hz

Az Altronix hármas kimeneti tápegységeket / töltőket beléptető rendszerekkel és tartozékokkal használják, és a 115 VAC / 60 Hz bemeneti feszültséget három különálló PTC védett, 5 VDC, 12 VDC és 24 VDC szabályozott kimeneti feszültséggé alakítják át. Acélszerkezetükkel ellenállnak a korróziónak, és kompatibilisek a zárt, ólom-sav vagy gél típusú akkumulátorokkal. Ezek az UL-listán szereplő töltők akkumulátorszázalék-kijelzővel rendelkeznek, és alacsony töltöttségi szint felügyeletet biztosítanak a C formájú érintkezőkön keresztül a jelentési vagy jelzőeszközök aktiválásához. Megakadályozzák a túlfeszültség és túláram hibák miatti váltakozó áramú meghibásodásokat, és LED-jelzőkkel vannak beépítve, amelyek jelzik az aktivált egyenáramú kimeneteket, és 0 Celsius-fok és 49 Celsius-fok közötti hőmérsékleten működnek. Változatok 3.25 és 4.50 hüvelykes burkolatmélységgel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?