DAYTON 7A0N1 ventilátor 36 hüvelykes 1 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3ABJ

DAYTON 7A0N1 ventilátor 36 hüvelykes 1 1/2 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3ABJ Modell: 7A0N1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,974.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc431
CFM @ 0.000-In. SP12,397
CFM @ 0.125-In. SP11,720
CFM @ 0.250-In. SP10,872
CFM @ 0.375-In. SP10,041
CFM @ 0.500-In. SP8980
CFM @ 0.625-In. SP7652
Teljes terhelésű erősítők4.4-4.0/2.0
Magasság52 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő24-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)41-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)41-7/8
Max. BHP1.55
Max. Mélység42 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1735
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Kimeneti magasság41.875 "
Kimeneti szélesség41.875 "
Fázis3
Tengely Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.7
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.7
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14.7
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő36 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 305.1864
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMotor fordulatszámmotor típusaFázisFeszültségÁr
DAYTON 7A0N0 36 hüvelykes fúvó 1 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3ABH 7A0N018 / 9.3-9.01725Kondenzátor indításegyetlen115 / 208-230€12,872.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0N1 ventilátor 36 hüvelykes 1 1/2 LE-s meghajtó csomaggal
€12,974.20 /Mértékegység