DAYTON 7C713 ventilátor 22 1/4 In | AF3EQE

DAYTON 7C713 Légfúvó 22 1/4 In

Raktáron
Tétel: AF3EQE Modell: 7C713

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,894.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc553
CFM @ 1.000-In. SP7720
CFM @ 1.250-In. SP6660
CFM @ 1.500-In. SP4800
dBA @ 5 láb72
Mélység38 "
Ürítési magasság (hüvelyk)24
Ürítési szélesség (hüvelyk)17.375
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők8.4/4.2
Magasság44 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő23-7 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret182T
Motoros HP3
Motor fordulatszám1765
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő22 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége11 9 / 32 "
Szélesség44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 209.8125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelldBA @ 5 lábFúvó fordulat / percCFM @ 0.375-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMotorkeretMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr
DAYTON 7C708 ventilátor 22 1/4 In | AF3EPZ 7C70861356522015.0/7.45611725Kondenzátor indítás€9,171.27
DAYTON 7C709 Fúvó 22 1/4 hüvelyk | AF3EQA 7C70964458-21.4/10.756HZ21725Kondenzátor indítás€9,539.83
DAYTON 7C710 ventilátor 22 1/4 In | AF3EQB 7C71072553-38.0/19.0184T31735Kondenzátor indítás€9,515.17
DAYTON 7C711 ventilátor 22 1/4 In | AF3EQC 7C7116135652203.0/1.5143T11740Három fázis€9,580.48
DAYTON 7C712 ventilátor 22 1/4 In | AF3EQD 7C71264458-6.0/3.0145T21740Három fázis€9,573.30
DAYTON 7C898 Fúvó 22 1/4 hüvelyk | AF3EUU 7C8986241266505.0/2.556H1.51725Három fázis€9,586.47
DAYTON 7C899 Légfúvó 22 1/4 In | AF3EUV 7C89974602-13.0/6.5184T51755Három fázis€9,855.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C713 Légfúvó 22 1/4 In
€9,894.76 /Mértékegység