DAYTON 5NRC9 ventilátor 10-1/4In BD kevesebb motorkerék 9-3/16 W | AE4XGW

DAYTON 5NRC9 ventilátor 10-1/4In BD kevesebb motorkerék 9-3/16 W

Raktáron
Tétel: AE4XGW Modell: 5NRC9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€461.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Ürítési magasság (hüvelyk)6-5/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)11-13/16
Ház mélysége14-15 / 16 "
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága16 15 / 16 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége11 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
FelszerelésSzaporodás
Tengely Dia.3 / 4 "
típusDupla bemeneti előre görbe, szíjhajtás, kevesebb motor
Kerékátmérő10 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.8935
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)45.47
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Ház mélységeHáz magasságaHáz szélességeTengely Dia.KerékátmérőÁr
DAYTON 5NRC7 Ventilátor 10-1/4In BD Less Motor kerék 7-1/8 | AE4XGU 5nrc76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€436.71
DAYTON 5NRC8 Ventilátor 10-1/4In BD Less Motor kerék 7-1/8 | AE4XGV 5nrc86.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€523.07
DAYTON 5NRD0 ventilátor 11-1/8 hüvelykes BD kevesebb motorkerék 7-5/8 W | AE4XGX 5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€486.20
DAYTON 5NRD1 ventilátor 11-1 / 8BD-ben kevesebb motorkerék 10-1 / 8 | AE4XGY 5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€494.01
DAYTON 5NRD2 ventilátor 12-3/4In BD kevesebb motorkerék 9-1/16 W | AE4XGZ 5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€589.90
DAYTON 5NRD3 ventilátor 12-3/4In BD kevesebb motorkerék 12-1/16 W | AE4XHA 5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€597.04
DAYTON 5NRD4 Légfúvó 15-1/16 hüvelykes BD Less Motor Wheel 10-15/16w | AE4XHB 5NRD410 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€843.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NRC9 ventilátor 10-1/4In BD kevesebb motorkerék 9-3/16 W
€461.00 /Mértékegység