ALLEGRO SAFETY Mágneses aknafedél -emelők


Szűrő
Átmérő: 36 " , Befejez: Kadmiumozott , Lábtámasz szögben: 6" , Mágnes mérete: 3 1/2 "x 2" , Stílus: Mágnes , Szakítószilárdság: 6000 kgf
StílusModellKapacitásszínekDolly anyagMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
9401-20
-----Acél-€347.89
B
9401-25
--Acél----€2,753.52
C
9401-35
500 lbs.narancs-34 "13 "Alumínium8"€2,191.28
D
9401-25A
660 lbs.EzüstAlumínium79 "12 "Alumínium30 1 / 2 "€3,574.46
D
9401-26A
900 lbs.-Alumínium44 "72 "Alumínium12 "€3,880.93
B
9401-26
900 lbs.narancsAcél79 "12 "Acél30 1 / 2 "€3,474.06

Mágneses aknafedél -emelők

Az Allegro mágneses aknafedél -emelőket úgy tervezték, hogy biztonságosan eltávolítsák és kicseréljék az aknafedeleket, minimális terheléssel a testre. Alumínium / acél konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében, összecsukható kialakításuk pedig a könnyű tárolást és szállítást biztosítja. Ezek az emelők kettős helyzetű emelőpontokkal rendelkeznek a legmakacsabb aknafedelek meglazításához, és képesek a 36 hüvelyk átmérőjű aknafedelek mozgatására. A maximális terhelhetőség 900 lb, ezek az emelők ezüst, alumínium és narancs színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?