Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 24EP46 időzítő relé 30 perc 8 tűs 10a Dpdt 240v | AF8ARZ

DAYTON 24EP46 időzítő relé 30 min 8 tűs 10a Dpdt 240v

Raktáron
Tétel: AF8ARZ Modell: 24EP46
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
€156.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKikapcsolási késleltetés (True Off Delay)
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS2
Hz50/60
Max. Idő beállítás30 min.
Min. Idő beállítás0.05 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók10
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Idő beállításAlap típusaCoil VA minősítésPinsFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1EJN3 időzítő relé 100 óra. 14 tűs 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN30.1 sec.Négyzet3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTEzüstötvözet€77.03
DAYTON 24EN94 időzítő relé 60 mp. 11 tűs 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24HEN940.6 sec.octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTEzüst nikkel€167.62
DAYTON 5DPZ6 időzítő relé 999 Hr. 8 tűs 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 min.octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€148.79
DAYTON 24EN76 időzítő relé 10 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24HEN760.10 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€72.56
DAYTON 24EN77 időzítő relé 60 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24HEN770.60 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€67.32
DAYTON 24EN78 Időzítő relé 180 másodperc 8 pin 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24HEN781.80 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€72.55
DAYTON 24EN79 időzítő relé 5 perc 8 tűs 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24HEN793.00 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€70.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 24EP46 időzítő relé 30 min 8 tűs 10a Dpdt 240v
€156.62 /Mértékegység