COXREELS SHW-N-160 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 60 láb hosszúság | CF3PCZ

COXREELS SHW-N-160 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 60 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PCZ Modell: SHW-N-160

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,036.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255719644
Tömlő hossza60 ft.
Belül Dia.1 / 4 "
Max. Nyomás200 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Teljes magasság25.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség10.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTeljes magasságTeljes hosszÁr
COXREELS SHW-N-1100 hegesztőtömlő orsó, 1/4 belső átmérő, 100 láb hosszúság | AA8ARN 16X587 SHW-N-1100100 ft.25.5 "24 "€1,615.30
COXREELS SHW-N-150 hegesztőtömlő orsó, 50 láb hosszúságú, 1/4 hüvelykes átmérőjű, 200 psi maximális nyomás, sárgaréz, kék | CF3PCY 271F18 SHW-N-15050 ft.21.25 "19.5 "€1,117.18
COXREELS SHW-N-175 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3PDA SHW-N-17575 ft.25.5 "24 "€1,193.35
COXREELS SHWL-N-1100 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3PDB SHWL-N-1100100 ft.25.5 "24 "€1,075.30
COXREELS SHWL-N-150 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3PDC SHWL-N-15050 ft.21.25 "19.5 "€811.73
COXREELS SHWL-N-160 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 60 láb hosszúság | CF3PDD SHWL-N-16060 ft.25.5 "24 "€858.63
COXREELS SHWL-N-175 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3PDE SHWL-N-17575 ft.25.5 "24 "€987.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SHW-N-160 hegesztőtömlő orsó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 60 láb hosszú
€1,036.50 /Mértékegység