COXREELS 1275-4-200-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LCL

COXREELS 1275-4-200-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3LCL Modell: 1275-4-200-C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,306.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret29.38 x 15.38 "
EAN0674255823389
Tömlő hossza200 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret27.44 x 10 "
Dia kívül.7 / 8 "
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség34.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kettős tömlő

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Szerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszÁr
COXREELS 1275-4-100-C kézi hajtókar tömlő orsó, 1/2 hüvelyk belső átmérőjű, 100 láb hosszúságú | CF3LCJ 1275-4-100 °C22.88 "17.38 x 15.38 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,241.86
COXREELS 1275-4-150-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 150 láb hosszúság | CF3LCK 1275-4-150 °C28.88 "23.38 x 15.38 "150 ft.1 / 2 "21.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,275.81
COXREELS 1275-4-50-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3LCM 1275-4-50 °C18.88 "13.38 x 15.38 "50 ft.1 / 2 "11.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,214.37
COXREELS 1275-6-100-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LCN 1275-6-100 °C-25.5 x 20.38 "100 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "€2,501.49
COXREELS 1275-6-150-C kézi hajtókar tömlő orsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 150 láb hosszúságú | CF3LCP 1275-6-150 °C-25.5 x 22.56 "150 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "30.06 "28 "€2,501.49
COXREELS 1275-6-50-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3LCQ 1275-6-50 °C-19 x 18.88 "50 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7 / 16 "22.88 "20 "€2,501.49
COXREELS 1275-6-75-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3LCR 1275-6-75 °C-19 x 20.38 "75 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "€2,501.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1275-4-200-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszú
€1,306.53 /Mértékegység