Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PLC16006 Panelrögzítő csatoló Acetál tüskés 3/8 | AC4ATN 2YCZ8

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC16006 Panelrögzítő csatoló Acetál tüskés 3/8

Raktáron
Tétel: AC4ATN Modell: PLC16006Kereszthivatkozás: 2YCZ8
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
€46.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Test Dia.1.01 "
test anyagaAcetál
színekfehér
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Csatlakozó mérete1 / 4 "
Hossz1.95 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egyenes / kikapcsolás (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10004 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet | AC4ATF 2YCZ1 PLC100040.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--€27.08
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10006 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet | AC4ATG 2YCZ2 PLC100061.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--€23.69
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12004 Panelrögzítő csatoló Acetál Egyenes átmenő | AC4ATH 2YCZ3 PLC120041.01 "PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€50.20
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12006 Panelrögzítő csatoló Acetál Egyenesen | AC4ATJ 2YCZ4 PLC120061.01 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€58.83
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PLC13006 Inline csatoló Acetál Egyenesen | AC4ATK 2YCZ5 PLC130060.93 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€39.39
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PLC16004 Panelcsatlakozó Acetál tüskés 1/4 | AC4ATL 2YCZ6 PLC160041.01 "szálkás kalász1.95 "-1 / 4 "-€47.58
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PLC16005 Panelrögzítő csatoló Acetál tüskés 5/16 | AC4ATM 2YCZ7 PLC160051.01 "szálkás kalász1.95 "-5 / 16 "-€49.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC16006 Panelrögzítő csatoló Acetál tüskés 3/8
€46.85 /Mértékegység