CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12 -L Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy L | AF7ZFJ 23TN70

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy L

Raktáron
Tétel: AF7ZFJ Modell: AG -12 -LKereszthivatkozás: 23TN70

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,299.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArc Flash védőruházat
ATPV minősítés12 cal./cm2
színekHaditengerészet
Megfelel a mellkas méretének44 "hogy 46"
Der a derékmérethez36 "hogy 38"
Veszélykockázati kategória (HRC)2
inseam31.25 "
AnyagFR pamut keverék (88% pamut, 12% nejlon)
MéretL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód6211320000

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretÁr
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12 -XL Arc Flash kabát és előkekészlet Navy Xl | AF7ZEZ 23TN71 AG -12 -XL48 "hogy 50"40 "hogy 42"32 "XL€1,299.60
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12 -M Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy M | AF7ZFH 23TN69 AG -12 -M40 "hogy 42"32 "hogy 34"31.5 "M€1,299.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy L
€1,299.60 /Mértékegység