CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12 -M Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy M | AF7ZFH 23TN69

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy M

Raktáron
Tétel: AF7ZFH Modell: AG-12 -MKereszthivatkozás: 23TN69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,299.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArc Flash védőruházat
ATPV minősítés12 cal./cm2
színekHaditengerészet
Megfelel a mellkas méretének40 "hogy 42"
Der a derékmérethez32 "hogy 34"
Veszélykockázati kategória (HRC)2
inseam31.5 "
AnyagFR pamut keverék (88% pamut, 12% nejlon)
MéretM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód6211320000

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretÁr
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12 -XL Arc Flash kabát és előkekészlet Navy Xl | AF7ZEZ 23TN71 AG -12 -XL48 "hogy 50"40 "hogy 42"32 "XL€1,299.60
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12 -L Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy L | AF7ZFJ 23TN70 AG -12 -L44 "hogy 46"36 "hogy 38"31.25 "L€1,299.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy M
€1,299.60 /Mértékegység