Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO CSAPOK 445-DJ18ABCP Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 18 hüvelykes kifolyó | AB8RPZ 26Y184

CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 18 hüvelykes kifolyó

Raktáron
Tétel: AB8RPZ Modell: 445-DJ18ABCPKereszthivatkozás: 26Y184
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
€776.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonyhai csaptelep
test anyagaSárgaréz
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
csatlakozás1/2 "FNPT
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóKettős csuklós hinta
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFal
A furatközpont középre szerelése8.375 "
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF sz
Kiöntő hossza18 "
Szelep típusaTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóbefejezA furatközpont középre szereléseCsere patronKiöntő hosszaÁr
CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes Fnpt 2.2 Gpm | AB8RRZ 26Y233 445-L12ABCPCsőszerű hintaKrómozott8-3 / 8 "állíthatóMfr. No. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF12 "€718.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 18 hüvelykes kifolyó
€776.36 /Mértékegység