CHAINFLEX CF9-03-08-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7ULC 24C079

CHAINFLEX CF9-03-08-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V

Raktáron
Tétel: AB7ULC Modell: CF9-03-08-1Kereszthivatkozás: 24C079

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színesötétkék
Kabát anyagTPE
Max. Amper5
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat5 x OD
Névleges külső Dia.0.26 "
Vezetők száma8
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 212 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF9-02-03-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7UKX 24C074 CF9-02-03-10.18 "324 AWG€3.46
CHAINFLEX CF9-03-05-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7ULB 24C078 CF9-03-05-10.22 "522 AWG€4.68
CHAINFLEX CF9-05-12-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7ULJ 24C085 CF9-05-12-10.37 "1220 AWG€14.39
CHAINFLEX CF9-07-12-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7ULM 24C088 CF9-07-12-10.43 "1218 AWG€18.33
CHAINFLEX CF9-07-25-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7ULN 24C089 CF9-07-25-10.57 "2518 AWG€30.63
CHAINFLEX CF10-02-04-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7UMB 24C102 CF10-02-04-10.25 "424 AWG€6.96
CHAINFLEX CF10-05-12-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7UMG 24C107 CF10-05-12-10.45 "1220 AWG€15.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF9-03-08-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V
€7.66 /Mértékegység