CHAINFLEX CF300-250-01-1 Folyamatos hajlító tápkábel 131a 1000V | AB7UNY 24C145

CHAINFLEX CF300-250-01-1 folyamatos hajlító tápkábel 131a 1000V

Raktáron
Tétel: AB7UNY Modell: CF300-250-01-1Kereszthivatkozás: 24C145

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító tápkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagTPE
Max. Amper131
Max. Feszültség1000V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.45 "
Vezetők száma1
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 194 fokig F
Vezeték színe(1) zöld / sárga, (3) fekete
Vezetékméret4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁrnyékolt / árnyékolatlanVezeték színeÁr
CHAINFLEX CF310-250-01-1 Folyamatos hajlító tápkábel 131a 1000V | AB7UPL 24C157 CF310-250-01-1ÁrnyékoltRéz€16.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF300-250-01-1 folyamatos hajlító tápkábel 131a 1000V
€17.77 /Mértékegység