CHAINFLEX CF9-05-04-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7ULF 24C082

CHAINFLEX CF9-05-04-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 10a 300V

Raktáron
Tétel: AB7ULF Modell: CF9-05-04-1Kereszthivatkozás: 24C082

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színesötétkék
Kabát anyagTPE
Max. Amper10
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat5 x OD
Névleges külső Dia.0.22 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 212 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF9-05-02-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 10a 300V | AB7ULD 24C080 CF9-05-02-10.2 "220 AWG€2.93
CHAINFLEX CF9-05-03-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 10a 300v | AB7ULE 24C081 CF9-05-03-10.22 "320 AWG€3.41
CHAINFLEX CF9-07-05-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7ULK 24C086 CF9-07-05-10.26 "518 AWG€6.78
CHAINFLEX CF9-15-12-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7ULT 24C093 CF9-15-12-10.55 "1216 AWG€25.88
CHAINFLEX CF9-15-18-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7ULU 24C094 CF9-15-18-10.67 "1816 AWG€32.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF9-05-04-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 10a 300V
€4.38 /Mértékegység