Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY RF4400 motor árnyékolt rúd 1/10 LE 1550 115/208-230 42y | AD9TXH 4UU75

CENTURY RF4400 motor árnyékolt pólus 1/10 LE 1550 115/208-230 42y

Raktáron
Tétel: AD9TXH Modell: RF4400Kereszthivatkozás: 4UU75
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
€344.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Csavar kör Dia.3.5 "
Kondenzátor mellékelveNem szükséges
Kondenzátor szükségesEgyik sem
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők4.0 / 2.0-2.0
HP1/10
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely4 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésAlap / csap / gyűrű
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma1
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba4-9 / 16 "
ForgásCWSE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Tengely tájolásaMinden szög
Stud helyeTengelyvég
Stud minta2-1/2 x 2-1/2"
Stud méret#10-32 x 1-3/16"
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percForgásRPM tartományÁr
CENTURY RF6402 motor árnyékolt rúd 1/10 LE 1050 115/208-230 42y | AD9TXG 4UU74 RF64021050CWSE1001-1100€406.75
CENTURY RF6403 motor árnyékolt rúd 1/10 LE 1050 115/208-230 42y | AD9TXJ 4UU76 RF64031050CCWLE1001-1100€406.04
CENTURY RF4401 motor árnyékolt rúd 1/10 LE 1550 115/208-230 42y | AD9TXK 4UU77 RF44011550CCWSE (vezető kilépő tengely vége)1501-1600€366.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY RF4400 motor árnyékolt pólus 1/10 LE 1550 115/208-230 42y
€344.25 /Mértékegység