CASH ACME Biztonsági szelep 150 psi, bronz


Szűrő
Test anyaga: Bronz , BtuH: 500,000 , Megfelelőség: ANSI Z21.22 / CSA 4.4 , Lemez anyaga: szilikon , Gyárilag beállított nyomás: 150 psi , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Bemeneti típus: MNPT , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: FNPT , Teljes hossz: 3.375 , Nyomástartomány: 75-150 psi , Ülés anyaga: szilikon , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 210 fok F között , Tesztkar: Igen
StílusModellTételTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
FWL-2
Csak nyomásmentesítő szelep3"€21.90
B
FWL-2
Biztonsági szelep3.375€36.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?