Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME FWL-2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep bronz 3/4 hüvelykes 150 psi | AG2MFB 31LH29

CASH ACME FWL-2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep bronz 3/4 hüvelykes 150 psi

Raktáron
Tétel: AG2MFB Modell: FWL-2Kereszthivatkozás: 31LH29

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€36.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
BtuH500,000
TeljesítésANSI Z21.22 / CSA 4.4
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság3.375
Teljes hossz3.375
nyomás tartomány75-150 psi
Ülés anyagaszilikon
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 210 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481100090

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes magasságÁr
CASH ACME FWL-2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4In 150 psi bronz | AC3YED 2XLA7 FWL-2Csak nyomásmentesítő szelep3"€21.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME FWL-2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep bronz 3/4 hüvelykes 150 psi
€36.30 /Mértékegység