Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME FWL-2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4In 150 psi bronz | AC3YED 2XLA7

CASH ACME FWL-2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4In 150 psi bronz

Raktáron
Tétel: AC3YED Modell: FWL-2Keresztszám: 2XLA7
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
€21.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsak nyomásmentesítő szelep
test anyagaBronz
BtuH500,000
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság3"
nyomás tartomány75-150 psi
Ülés anyagaszilikon
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 210 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes magasságÁr
CASH ACME FWL-2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep bronz 3/4 hüvelykes 150 psi | AG2MFB 31LH29 FWL-2Biztonsági szelep3.375€36.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME FWL-2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4In 150 psi bronz
€21.90 /Mértékegység