Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TB200HB-08QC20 sorompó blokk, magas sorompó, 600V, 30A, 8 pozíció

Raktáron
Tétel: BC9NFR Típus: TB200HB-08QC20
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
€14.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés30A
GyúlékonyUL 94 V-0
Magasság0.56 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz4.25 "
Max. Működési hőmérséklet130 fok. C
Mfr. SorozatTB200HB
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma8 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.437in
GalvanizálásÓn
A termék típusaKorlát sorkapcsok
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség1.12 "
Vezetékmérő22 AWG - 12 AWG
Huzalmérő max12 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termék részletek:

    • TB200HB sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
BUSSMANN TB200HB-12SP sorompóblokk, magas sorompó, 600V, 30A, 12 pozíció | BC8VUQ TB200HB-12SP6"€17.48
BUSSMANN TB200HB-26 sorompóblokk, magas sorompó, 600V, 30A, 26 pozíció | BC9BNE TB200HB-261.01 láb.€23.79
BUSSMANN TB200HB-14 sorompó blokk, magas sorompó, 600V, 30A, 14 pozíció | BD3HBN TB200HB-146.87 "€12.80
BUSSMANN TB200HB-08SS Barrier Terminal Block, High Barrier, 600V, 30A, 8 Position | BD3JEV TB200HB-08SS4.25 "€10.85
BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4 sorompóblokk, magas sorompó, 600V, 30A, 12 pozíció | BD4BKQ TB200HB-12L1L2QC46"€22.36
BUSSMANN TB200HB-08QC3 sorompó sorkapocs, magas sorompó, 600V, 30A, 8 pozíció | BD4VXC TB200HB-08QC34.25 "€11.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB200HB-08QC20 sorompó blokk, magas sorompó, 600V, 30A, 8 pozíció
€14.36 /Mértékegység