Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KUX4-WMT sorompó sorkapocs, rövid blokk, 600V, 60A, 4 pozíció | BD3PUG

BUSSMANN KUX4-WMT sorompó sorkapocs, rövid blokk, 600V, 60A, 4 pozíció

Raktáron
Tétel: BD3PUG Modell: KUX4-WMT
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
€12.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés60A
GyúlékonyUL 94 V-1
Magasság1.25 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz3.75 "
Max. Működési hőmérséklet105 fok. C
Mfr. SorozatKUX
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma4 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.62in
GalvanizálásNikkel
A termék típusaKorlát sorkapcsok
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség2"
Vezetékmérő22 AWG - 6 AWG
Huzalmérő max6 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

    • KU sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
BUSSMANN KUX6-WMT sorompó sorkapocs, rövid blokk, 600V, 60A, 6 pozíció | BD3HLU KUX6-WMT5"€18.32
BUSSMANN KUXRL6 sorompóblokk, rövid blokk összekötővel, 600V, 60A, 6 pozíció | BD3VPT KUXRL65"€26.15
BUSSMANN KUX6-WNUV sorompó sorkapocs, rövid blokk, 600V, 60A, 6 pozíció | BD4CKK KUX6-WNUV5"€16.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KUX4-WMT sorompó sorkapocs, rövid blokk, 600V, 60A, 4 pozíció
€12.02 /Mértékegység