EATON X20 220 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk


Az Eaton X20 220 sorozatú dugattyús szivattyúk ideálisak folyékony vagy sűrített gázok mozgatására a mezőgazdaságban, az építőipari berendezésekben és a mobil alkalmazásokban. Ezek a nyitott áramkörű szivattyúk akár 52.6 LE teljesítményt is képesek termelni 3600 ford./perc maximális fordulatszám mellett. Nagy teherbírású csapágyakkal és merev hajtással vannak felszerelve... tengely a csapágy élettartamának 5850 órás megőrzéséhez.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
222AK00119A
€3,193.48
ajánlatkérés
B
222AK00122A
€3,328.35
ajánlatkérés
C
222AK00026A
€3,129.44
ajánlatkérés
D
222AK00121A
€3,129.44
ajánlatkérés
E
222AK00120A
€3,129.44
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton X20 220 sorozatú dugattyús szivattyúk egyrészes házzal rendelkeznek, így kiküszöbölik a szivárgási helyeket, és gyorsabbá teszik a karbantartást, mint a bonyolult többrészes ház.
  • Nagy teherbírásúak a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a nyitott áramkörű szivattyúk bronz dugattyúsarukkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szennyeződést és javítsák a rendszer teljesítményét.
  • Belső bordázattal rendelkeznek a nagy szilárdság és a zajcsökkentés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ATEX

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szerelési lehetőséget kínálnak ezek a nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk?

SAE rögzítés (karima konfiguráció).

Hogyan indítsuk el az Eaton 620-as sorozatú dugattyús szivattyúkat?

  • A hidraulikafolyadék hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy a tartály és az áramkör szennyeződésmentes és tiszta.
  • A szűrt olajat addig öntik a tartályba, amíg el nem éri az örvénylést a szivattyú bemeneti szívócsatlakozásánál.
  • A rendszer öblítéssel és tisztítással történő tisztításához külső segédszivattyú használata javasolt.

Mi az ajánlott folyadéktisztasági szint az Eaton 620-as sorozatú dugattyús szivattyúkhoz?

Ezek a szivattyúk megfelelnek a 4406/21/18 ISO 13 tisztasági kódnak a folyadékok szennyeződésének megelőzése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?