Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JM60600-1CR biztosítékblokk 450 - 600 A, 600max Volt 1p | AC8FEF 39P408

BUSSMANN JM60600-1CR biztosítékblokk 450 - 600 Amper 600max Volt 1p

Raktáron
Tétel: AC8FEF Típus: JM60600-1CRKereszthivatkozás: 39P408
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
€1,624.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány450 a 600
AC erősítők450 a 600
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység6"
Biztosíték blokk kialakításaKorlát
Biztosíték Dia.2"
Biztosítéktartó kódAE
Biztosíték hossza8"
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályJ
Magasság6"
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz14 2 / 5 "
Max. Amper600
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusPaneltartó
Pólusok száma1
Szélesség5"
Vezetékméret(2) 500 kcmil - 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN JM60600-2CR biztosítékblokk, ipari, 600 VAC, 450-600 Amper. Tartomány | AC8FEG 39P409 JM60600-2CR210 "€2,952.52
BUSSMANN JM60600-3CR Biztosítékblokk 450 - 600 Amper 600max Volt 3p | AC8FEH 39P410 JM60600-3CR314 4 / 5 "€4,872.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JM60600-1CR biztosítékblokk 450 - 600 Amper 600max Volt 1p
€1,624.34 /Mértékegység