Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JJS-35 nagyon gyors működésű biztosíték, 35 A, 600 V, áramkorlátozás | AE8QWX 6F481

BUSSMANN JJS-35 nagyon gyors működésű biztosíték, 35 A, 600 V, áramkorlátozó

Raktáron
Tétel: AE8QWX Modell: JJS-35Kereszthivatkozás: 6F481
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
€57.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályT
Átmérő13 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Biztosíték erősítők35
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.42
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.42
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSebességTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN JJS-2 nagyon gyors működésű biztosíték, 2 A, 600 V, áramkorlátozás | AA9HLN 1DF89 JJS-2Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "2200 kA 600 VAC mellett1.5 "€38.44
BUSSMANN JJS-400 nagyon gyors működésű biztosíték, 400 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Nagyon gyors hatásúCsavarozT osztály400A1"400200 kA 600 V AC feszültség mellett3 5 / 8 "€405.29
BUSSMANN JJS-450 nagyon gyors működésű biztosíték, 450 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Gyorsan hatóCsavarozT-1.25 "450200 kA 600 VAC mellett3 1 / 16 "€655.14
BUSSMANN JJS-500 nagyon gyors működésű biztosíték, 500 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Gyorsan hatóCsavarozT-1.25 "500200 kA 600 VAC mellett3 1 / 16 "€615.25
BUSSMANN JJS-600 nagyon gyors működésű biztosíték, 600 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Gyorsan hatóCsavarozT-1.25 "600200 kA 600 VAC mellett3 1 / 16 "€615.25
BUSSMANN JJS-800 nagyon gyors működésű biztosíték, 800 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Gyorsan hatóCsavarozT-1.75 "800200 kA 600 VAC mellett3.375 "€677.93
BUSSMANN JJS-1 nagyon gyors működésű biztosíték, 1 A, 600 V, áramkorlátozás | AE8QWN 6F473 JJS-1Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "1200 kA 600 VAC mellett1.5 "€34.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JJS-35 nagyon gyors működésű biztosíték, 35 A, 600 V, áramkorlátozó
€57.84 /Mértékegység