Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JJS-45 nagyon gyors működésű biztosíték, 45 A, 600 V, áramkorlátozás | AE8QWZ 6F483

BUSSMANN JJS-45 nagyon gyors működésű biztosíték, 45 A, 600 V, áramkorlátozó

Raktáron
Tétel: AE8QWZ Modell: JJS-45Kereszthivatkozás: 6F483
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
€51.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V AC
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályT osztály
Kompatibilis1BS, T600, T601, T602, T604, T606 sorozat
Jelenlegi minősítés45A
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Átmérő13 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Biztosíték erősítők45
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 V AC feszültség mellett
Hossz1 9 / 16 "
Mfr. SorozatBussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességNagyon gyors hatású
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)3.96
Hajószélesség (cm)2.06
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann JJS-45 biztosíték létfontosságú elektromos alkatrész, amelyet általában ipari és kereskedelmi környezetben használnak. Elsődleges funkciója az áramkörök és berendezések túláram elleni védelme, ezzel megelőzve a túlzott elektromos áram okozta károkat. Ezeket a biztosítékokat különféle rendszerekben alkalmazzák, például motorvezérlő központokban, elosztópanelekben és gépek vezérlésében.

Jellemzők:

  • A Bussmann JJS-45 biztosíték hengeres testtel rendelkezik, amely megkönnyíti a felszerelést és a cserét.
  • 200 kA megszakítási névleges feszültséggel rendelkezik 600 V AC feszültségen a nagy hibaáramok biztonságos megszakítása érdekében.
  • Ez a JJS-45 biztosíték melamin szerkezettel rendelkezik a tartósság és a környezeti tényezőkkel szembeni ellenállás érdekében.
  • Egyetlen elemmel rendelkezik, amely célzott és hatékony védelmet nyújt a túláram ellen.
  • Ennek a biztosítéknak a névleges áramerőssége és feszültsége 45 A és 600 VAC.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann T60060-3CR biztosítékblokk: Biztonságos és szervezett módot nyújt a biztosíték beszerelésére és cseréjére, miközben megbízható áramkörvédelmet biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a gyors működésű és a késleltetett biztosíték között?

V. A gyors működésű biztosíték gyorsan reagál a túláram körülményeire, míg az időkésleltetésű biztosíték kis késéssel reagál, mielőtt reagálna.

K. Mi a különbség a megszakítási névleges és az amper névleges érték között?

A.

  • A biztosíték megszakítási besorolása arra a legmagasabb energiamennyiségre vonatkozik, amelyet a készülék hatékonyan képes kezelni és biztonságosan megszakítani hiba esetén. Ez a képesség megakadályozza a túlzott energiafelszabadulást és a lehetséges veszélyeket.
  • Másrészt a biztosíték névleges áramerőssége azt az áramküszöböt jelzi, amelyet a biztosíték képes befogadni, mielőtt aktiválódik. Ez a besorolás azt a maximális áramszintet határozza meg, amely a biztosítékon keresztül áramolhat anélkül, hogy a védelmi funkcióját kiváltaná.

Termékváltozatok

TermékekModellSebességTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN JJS-2 nagyon gyors működésű biztosíték, 2 A, 600 V, áramkorlátozás | AA9HLN 1DF89 JJS-2Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "2200 kA 600 VAC mellett1.5 "€38.44
BUSSMANN JJS-400 nagyon gyors működésű biztosíték, 400 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Nagyon gyors hatásúCsavarozT osztály400A1"400200 kA 600 V AC feszültség mellett3 5 / 8 "€405.29
BUSSMANN JJS-450 nagyon gyors működésű biztosíték, 450 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Gyorsan hatóCsavarozT-1.25 "450200 kA 600 VAC mellett3 1 / 16 "€655.14
BUSSMANN JJS-500 nagyon gyors működésű biztosíték, 500 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Gyorsan hatóCsavarozT-1.25 "500200 kA 600 VAC mellett3 1 / 16 "€615.25
BUSSMANN JJS-600 nagyon gyors működésű biztosíték, 600 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Gyorsan hatóCsavarozT-1.25 "600200 kA 600 VAC mellett3 1 / 16 "€615.25
BUSSMANN JJS-800 nagyon gyors működésű biztosíték, 800 A, 600 V, áramkorlátozás | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Gyorsan hatóCsavarozT-1.75 "800200 kA 600 VAC mellett3.375 "€677.93
BUSSMANN JJS-1 nagyon gyors működésű biztosíték, 1 A, 600 V, áramkorlátozás | AE8QWN 6F473 JJS-1Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "1200 kA 600 VAC mellett1.5 "€34.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JJS-45 nagyon gyors működésű biztosíték, 45 A, 600 V, áramkorlátozó
€51.82 /Mértékegység