Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GLR-3 biztosíték, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 hüvelyk hosszúság, 18/25 hüvelyk átm. Biztosíték mérete | AA9CPG 1CJ16

BUSSMANN GLR-3 biztosíték, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 hüvelyk hosszúság, 18/25 hüvelyk átm. Biztosíték mérete

Raktáron
Tétel: AA9CPG Modell: GLR-3Kereszthivatkozás: 1CJ16
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
€10.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása300V AC
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
KompatibilisHLR sorozat
Jelenlegi minősítés3A
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Átmérő18 / 25 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould SLR
Biztosíték erősítők3
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 300 V AC feszültség mellett
Hossz2 1 / 4 "
Mfr. SorozatBussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Vizuális jelzésÜveg biztosíték
Feszültségértékelés300 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8536100020
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann GLR-3 biztosíték ideális a berendezések és a vezetékek túláram elleni védelmére azáltal, hogy hiba esetén megszakítja az áramot, megelőzve a károkat és a lehetséges veszélyeket kereskedelmi és ipari környezetben.

Jellemzők:

  • Ez a biztosíték egy gombbal egyetlen egységbe van integrálva a tartósság és a karbantartás egyszerűsítése érdekében.
  • Lehetővé teszi a 18 AWG szigetelésű tömör rézvezeték egyszerű beillesztését a terhelésoldali kivezetésbe az egyszerű beállítás és a biztonságos csatlakozások biztosítása érdekében.
  • Ez a Bussman GLR 3 biztosíték 10 kAIC megszakítási névleges értéket kínál 300 VAC mellett, hogy hatékonyan megszakítsa az áramot hiba esetén.
  • Hengeres kialakítású, amely könnyen integrálható kompakt elektromos berendezésekbe.
  • Ez a biztosíték üvegházzal rendelkezik, amely egyértelmű vizuális jelzést biztosít, leegyszerűsítve a hibaelhárítási és karbantartási folyamatokat.
  • Nézze meg a Bussmant is GLR-15 nagyobb, 15 A névleges áramerősségű biztosíték nagy terhelésű elektromos rendszerhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a megszakító és a biztosíték között?

V. A megszakító egy belső kapcsoló, amely túlzott áramerősség észlelésekor kiold, míg a biztosíték egy fém alkatrészből áll, amely a túlfeszültség hatására megolvad, így védi az áramkört.

K. Hogyan ellenőrizhető a Bussmann GLR-3 biztosíték?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy az áramkör tápellátása ki van kapcsolva, mielőtt megpróbálná ellenőrizni a biztosítékot, hogy elkerülje az áramütést vagy a sérülést.
  • Vizsgálja meg szemrevételezéssel a biztosítékot. Ha az üvegház törött, a biztosíték valószínűleg kiégett, és cserére szorul.
  • Ha a biztosíték sértetlennek tűnik, ohmmérővel vagy multiméterrel ellenőrizheti a folytonosságát.
  • Ha rendelkezik feszültségbeállítással rendelkező multiméterrel, akkor tesztelheti a feszültséget a biztosíték kivezetésein, miközben az áramkör be van kapcsolva (ha biztonságos). A nullához közeli leolvasás működő biztosítékot, míg a magasabb feszültség kiégett biztosítékot jelez.
  • Ha a biztosíték kiégett vagy sérülés jeleit mutatja, cserélje ki egy új, azonos névleges áramerősségű Bussmann GLR-3 biztosítékra.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN GLR-1 biztosíték 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110 kA 300 VAC mellett2.25 "€10.97
BUSSMANN GLR-1-1 / 2 1-1 / 2a biztosíték Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510 kA 300 VAC mellett2.25 "€8.42
BUSSMANN GLR-1-6 / 10 1-6 / 10a biztosíték Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010 kA 300 VAC mellett2.25 "€9.21
BUSSMANN GLR-1/2 biztosíték 1 / 2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210 kA 300 VAC mellett2.25 "€18.15
BUSSMANN GLR-10 biztosíték 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010 kA 300 VAC mellett2.25 "€10.87
BUSSMANN GLR-12 biztosíték 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210 kA 300 VAC mellett2.25 "€12.18
BUSSMANN GLR-15 biztosíték 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510 kA 300 VAC mellett2.25 "€14.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GLR-3 biztosíték, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 hüvelyk hosszúság, 18/25 hüvelyk átm. Biztosíték mérete
€10.13 /Mértékegység