Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GLR-8 Biztosíték 8a Glr 300vac | AA9CPM 1CJ21

BUSSMANN GLR-8 Biztosíték 8a Glr 300vac

Raktáron
Tétel: AA9CPM Modell: GLR-8Kereszthivatkozás: 1CJ21
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
€10.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5 / 8 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould SLR
Biztosíték erősítők8
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 300 VAC mellett
Hossz2.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés300 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536100020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN GLR-1 biztosíték 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110 kA 300 VAC mellett2.25 "€10.97
BUSSMANN GLR-1-1 / 2 1-1 / 2a biztosíték Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510 kA 300 VAC mellett2.25 "€8.42
BUSSMANN GLR-1-6 / 10 1-6 / 10a biztosíték Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010 kA 300 VAC mellett2.25 "€9.21
BUSSMANN GLR-1/2 biztosíték 1 / 2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210 kA 300 VAC mellett2.25 "€18.15
BUSSMANN GLR-10 biztosíték 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010 kA 300 VAC mellett2.25 "€10.87
BUSSMANN GLR-12 biztosíték 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210 kA 300 VAC mellett2.25 "€12.18
BUSSMANN GLR-15 biztosíték 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510 kA 300 VAC mellett2.25 "€14.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GLR-8 Biztosíték 8a Glr 300vac
€10.15 /Mértékegység